Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Özpinar Kopfkissen 40x40cm tundra anthrazit mit Weichschaumstäbchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-719030/29
Hersteller:
     Özpinar
Herst.-Nr.:
     1510.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfkissen
Schlafkissen
kopfkissen 40 x 40 cm
kopfkissen
       Özpinar Kopfkissen 40 x 40 cm mit Weichschaumstäbchen

  • besonders robuster Qualitätsreißverschluss, druck- und reißfest vernäht
  • Kunstlederbezüge sind schnell und einfach auswechselbar
  • langlebig, reißfest, abriebfest
  • lichtecht
  • pflegeleicht
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Füllung: Weichschaumstäbchen
  • Material: äußerst strapazierfähiger Skai-Kunstlederbezug
  • Maße: 40 cm x 40 cm
  • Farbe: tundra anthrazit 28 (Glattkunstleder)
  • Lieferform: 1 Stück
  • erhältlich in weiteren Farben gemäß Farbkarte und auf Anfrage 
Weitere Informationen:
Farbe:
Tundra anthrazit
Weitere Suchbegriffe: kopfkissen kunstleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.