Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Blackroll Set 5-teilig Das Set mit den idealen Tools zur Selbstmassage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717329
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     805044
EAN/GTIN:
     4006226033583
Suchbegriffe:
Massagerolle
Togu Blackroll Set

Das Set mit den idealen Tools zur Selbstmassage.

Das Blackroll Set besteht aus zwei TOGU Blackroll, den beiden Blackroll Bällen (8 und 12 cm Durchmesser) und einer Blackroll Mini. Mit der Blackroll Mini können die beiden Blackrolls zu einer langen Version verbunden werden. Die verschiedenen Formen und Größen bieten ausserdem vielfältige Möglichkeiten zur Regeneration und Training durch Selbstmassage – dabei sollen vor allem Verklebungen und Verspannungen gelöst werden. Auf lange Sicht können fasziale Adhäsionen und Verwachsungen aufgelöst und auch Narbengewebe reduziert werden.

  • Das Material EPP ist robust und leicht zu reinigen, hautfreundlich, geruchlos und zu 100% recyclebar
  • Farbe: schwarz
  • Inhalt: 2x Blackroll; 1x Blackroll mini; 1x Blackroll Ball 8cm; 1x Blackroll Ball 12cm
Weitere Suchbegriffe: Therapieset, Traininggeräte, Therapiegeräte, Gymnastikbedarf, Bewegungstherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,82*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 93,83*
€ 111,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 90,47*
€ 107,66
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 90,41*
€ 107,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 87,84*
€ 104,53
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 87,78*
€ 104,46
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 87,72*
€ 104,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 84,38*
€ 100,41
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 84,32*
€ 100,34
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 72,82*
€ 86,66
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.