| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717324 Herst.-Nr.: 400648 EAN/GTIN: 4006226030469 |
| |
|
| | |
| TOGU Airgo® Sitzring Der Airgo® Sitzring von TOGU ist ein anschmiegsamer Luftring aus hochwertigem Ruton. Er unterscheidet sich im Vergleich mit herkömmlichen Sitzringen aus Schaum durch seine Luftfüllung. Dank des Nadelventils kann so die Härte individuell eingestellt werden. Produktinformationen zu TOGU Airgo® Sitzring - Luftring mit Bezug
- Luftfüllung dank Nadelventil mit beiliegender Pumpe regulierbar
- Robust und langlebig
- Abmessungen ca. 46 x 42,5 x 8 cm
- Gewicht ca. 1900 g
- Belastbar bis ca. 200 kg
- Hergestellt aus hochwertigem Ruton
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | mit Bezug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftring, Sitzkissen, Luftkissen, Sitzgerät, Kissen |
| | |
| |