Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU happyback® Ballkissen® 36 cm blau Balancekissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717236/blau
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400314
EAN/GTIN:
     4006226027377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

TOGU happyback® Ballkissen®

Gesund sitzen und nebenbei die Rückenmuskulatur trainieren - dies ermöglicht das Ballkissen® aus der happyback®-Serie von TOGU! Das luftgefüllte Kissen passt sich dank des Satteleffekts an die individuelle Körperform seines Nutzers an und überträgt ständig kleine Bewegungen. Dynamisches Sitzen wird ermöglicht und die tieferliegende Rückenmuskulatur sowie das sensomotorische System werden unwillkürlich trainiert. Darüber hinaus kann die Luftfüllung durch das Nadelventil individuell reguliert werden. Profitieren Sie von den positiven Effekten des dynamischen Sitzkissens im Büro, zu Hause oder auch auf Reisen.

Produktinformationen zu TOGU happyback® Ballkissen®

  • Durchmesser ca. 36 cm, Farbe blau
  • Mit Nadelventil zur individuellen Regulierung der Luftfüllung
  • Gewicht ca. 1122 g
  • Belastbar bis ca. 200 kg
  • Latexfrei
  • Gefertigt aus hochwertigem Ruton
  • Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Wirkungsbereiche des TOGU happyback® Ballkissen®
  • Gesundes und dynamisches Sitzen
  • Stärkung des Rückens
  • Training der Muskulatur der Wirbelsäule
  • Sensomotorisches Training (Zusammenspiel zwischen Nerven- und Muskelsystem)

Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
36 cm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, balancekissen blau 36cm, togu aktivkissen, aktivkissen blau, Sitzhilfe, Stuhlkissen, Luftkissen, Kissen, Balance, Gleichgewicht, Togukissen, Rückenkissen, Sitzhaltung, Ergonomie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.