Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Standardbezug für Airgo® Aktiv Sitzkissen Ersatzbezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717150
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     930640
EAN/GTIN:
     4006226046163
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

Standardbezug für Airgo® Aktiv Sitzkissen

Der Standardbezug eignet sich als Ersatzbezug oder als Ergänzung für Ihr Airgo® Aktiv Sitzkissen von TOGU.

Produktinformationen zu Standardbezug für Airgo® Aktiv Sitzkissen

  • Abmessungen ca. 40 x 28 cm
  • Farbe schwarz
  • Waschbar bei 30 Grad
  • Hergestellt aus 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.