Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Bantoo® Roller Massagerolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717146
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     470690
EAN/GTIN:
     4006226037857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massagerolle
Massageroller

TOGU Bantoo® Roller

Aktivieren und Beleben Sie Ihren Körper mit dem Bantoo® Roller von TOGU! Sowohl die Reflexzonen an Händen und Füßen, als auch die Beinmuskulatur können mit dem Roller massiert werden. Zudem wird die Durchblutung mit dem Massagetool gefördert. Darüber hinaus kann die luftgefüllte Massagerolle dafür sorgen, dass sich der Nutzer wohl und entspannt fühlt.

Produktinformationen zu TOGU Bantoo® Roller

  • Durchblutungsförderndes Selbstmassage-Tool
  • Konkave Form
  • Größe ca. 11 x 4,5 cm
  • Gewicht ca. 90 g
  • Hergestellt aus gehärtetem Ruton
  • Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
  • Nicht als Spielzeug geeignet
Anwendungsbereiche des TOGU Bantoo® Roller
  • Fußreflexzonenmassage
  • Anwendung an den Handreflexzonen
  • Entspannung der Beinmuskulatur
  • Belebende, aktivierende Wirkung
  • Kann Entspannung und Wohlbefinden fördern

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Lesen Sie sich vor Benutzung des Gerätes bitte aufmerksam die Gebrauchsanweisung durch!

Weitere Suchbegriffe: Massage, Massagehilfe, Reflexzonenmassage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 15,90*
ab € 6,80*
€ 11,45*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,56*
€ 12,92*
4 Tage
8
€ 6,29*
ab € 9,06*
€ 13,50*
2 Tage
1
€ 5,80*
ab € 10,42*
€ 15,22*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 12,17*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
491400
ab € 14,77*
Sonstiges
TOGU
470680
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.