Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Yoga Balance Kissen Luftkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717125
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400290
EAN/GTIN:
     4006226027407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

TOGU Yoga Balance Kissen

Das Yoga Balance Kissen von TOGU ist eine spezielle Unterlage für Ihr tägliches Yoga-Programm. Luftgefüllt kann der Nutzer mit dem Kissen seine Sitzhöhe individuell anpassen. So wird eine entspannte, aufrechte Sitzposition ermöglicht und die Übungsausführung dank der Aufnahme sanfter Schwingungen des Körpers unterstützt.

Produktinformationen zu TOGU Yoga Balance Kissen

  • Zubehör für Ihr Yoga-Programm
  • Ideal auch für Anfänger zur Unterstützung
  • Einfaches Be- und Entlüften mit beigelegter Nadelpumpe
  • Maße 40 x 40 x 30 cm
  • Gewicht ca. 1495 g
  • Belastbar bis ca. 150 kg

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich.

Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, togu aktivkissen, balance kissen, Yoga, Pilates, Balance, Gleichgewicht, Sitzhilfe, Stuhlkissen, Luftkissen, Kissen, Togukissen, Rückenkissen, Sitzhaltung, Ergonomie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.