| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717116/blau Herst.-Nr.: 400644 EAN/GTIN: 4006226030100 |
| |
|
| | |
| TOGU Airgo® Sitzring Der Airgo® Sitzring von TOGU ist ein anschmiegsamer Luftring aus hochwertigem Ruton. Er unterscheidet sich im Vergleich mit herkömmlichen Sitzringen aus Schaum durch seine Luftfüllung. Dank des Nadelventils kann so die Härte individuell eingestellt werden. Produktinformationen zu TOGU Airgo® Sitzring - Luftring blau
- Luftfüllung dank Nadelventil mit beiliegender Pumpe regulierbar
- Robust und langlebig
- Abmessungen ca. 46 x 42,5 x 8 cm
- Gewicht ca. 1900 g
- Belastbar bis ca. 200 kg
- Hergestellt aus hochwertigem Ruton
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Ausführung: | ohne Bezug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autositzkissen, Sitzauflage KFZ, Ballkissen, Ballsitzkissen, Kyphosekissen, Lendenkissen, Lordose Rückenkissen, Lordosekissen, Lordosenkissen, Lordosenstütze, Lordosestütze, Rücken-Kissen, Rücken-Stütze, Rückenkissen, Rückenstütze, Gesäßkissen, Sitzkissen, Loch-Sitzkissen, Sitzring, togu sitzkissen, auto rückenkissen, ballkissen blau, Luftring, Luftkissen, Sitzgerät, Kissen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,05* | € 74,36* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 71,83* | € 90,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|