|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-717098 Herst.-Nr.: 805092 EAN/GTIN: 4006226044565 |
| | |
|
|  |  |
 | TOGU Actiball® Relax Der Actiball® Relax Massageball ist ein Selbstmassagetool für die Faszienbehandlung. Dank Luftfüllung ist der Ball individuell einstellbar. Mit geringem zeitlichem Aufwand und einfachen Übungen können Sie mit dem Selbstmassageball Ihre Flexibilität und Beweglichkeit verbessern. Produktinformationen zu TOGU Actiball® Relax - 3 Massagebälle in verschiedenen Größen
- Größe S - Durchmesser ca. 6 cm, ca. 70 g
- Größe M - Durchmesser ca. 8 cm, ca. 100 g
- Größe L - Durchmesser ca. 12 cm, ca. 150 g
- Ideal zur punktuellen Anwendung
- Selbstmassage des Nackens, Arme, Füße sowie anderer Körperpartien
- Regeneration und Entspannung der Muskulatur
- Luftfüllung mit separat erhältlicher Nadelventilpumpe individuell einstellbar
- Verwendbar am Tisch, der Wand oder auf dem Boden
- Dank handlicher Größe auch auf Reisen, im Büro oder zu Hause nutzbar
- Training der Faszien
- Geruchlos und wasserfest
- Einfache Reinigung
- Belastbar bis ca. 150 kg
- Zu 100 % recyclingfähiges Material
- Hergestellt aus gehärtetem Ruton
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen:  |  | Größe: | 3 Größen (S, M, L) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: igelball, Selbstmassageball, Faszienball, Massage-Tool, Faszien-Tool |
|  |  |
| |