| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717066/pearl Herst.-Nr.: 400141 EAN/GTIN: 4006226048112 |
| | |
|
| | |
| Dynair® Keil Ballkissen® Kids Das Dynair® Keil Ballkissen® Kids von TOGU lässt sich als instabile Unterlage für ein rückengerechtes, dynamisches Sitzen verwenden. Ständig und unmittelbar werden kleine Bewegungen auf den Körper übertragen, wodurch nebenbei die tieferliegende Rückenmuskulatur und das sensomotorische System trainiert werden. Mit dem Sitzkissen kann eine Optimierung der aufrechten Haltung herbeigeführt werden. Bei Beschwerden sollte vor Trainingsbeginn ein Arzt oder Physiotherapeut um Rat gefragt werden. Produktinformationen zu Dynair® Keil Ballkissen® Kids - Farbe pearl
- Verbindung von Keilkissen und einem mit Luft gefüllten Ballkissen
- Eine Seite mit Noppen zur besseren Belüftung
- Andere Seite samtig-glatt
- Luftgefüllt und aus hochwertigem Ruton
- Ausgestattet mit Nadelventil zur individuellen Regulierung der Luft
- Bis ca. 200 kg belastbar
- Latexfrei
- L/B ca. 29 x 29 cm
- Gewicht ca. 700 g
Das Dynair® Keil Ballkissen® Kids lässt sich zu Hause, in der Schule oder auch beim Spielen einsetzen und sorgt für ein Training mit Spaß! Anwendungsbereiche des Dynair® Keil Ballkissen® Kids - Rückengerechtes, dynamisches Sitzen
- Entlastung des Rückens
- Stärkung der Muskulatur der Wirbelsäule
- Training der tieferliegenden Rückenmuskulatur
- Optimierung der aufrechten Körperhaltung
- Training des sensomotorischen Systems: Verbesserung des Nervensystems, der Konzentration, der Koordination und der Gelenkstabilität
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | pearl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil-Ballkissen, Keilballkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu aktivkissen, balance kissen, Keilkissen, Ballkissen, Luftkissen |
| | |
| |