| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717055/silbergr Herst.-Nr.: 638100 EAN/GTIN: 4006226012557 |
| | |
|
| | |
| TOGU Stonies® Die handlichen Stonies® von TOGU sind kompakte Gewichtsbälle und optimal in den Bereichen Functional Training, Fitness oder Pilates einsetzbar. In die Hand genommen gestalten sie viele verschiedene Übungen wie Armbeugen noch effizienter. Arm-, Schulter- und Brustmuskulatur werden aufgebaut und gestärkt. Eine elastische Außenhaut mit Rillen sorgt für hohen Trainingskomfort und verhindert ein Abrutschen bei feuchten Händen. Produktinformationen zu TOGU Stonies® - Gewicht 1 kg, Farbe silber-grau
- Zusatzgewicht bei verschiedenen Übungen
- Perfekt in der Hand liegend
- Vermeidung von belastenden Momenten durch zentrale Lagerung in der Handfläche
- Schont den Boden beim Fallenlassen durch weiches Material
- Kombinierbar mit Übungen mit anderen Geräten
- Als Alternative zu herkömmlichen Hanteln nutzbar
- Größe ca. 7 cm
- Belastbar bis ca. 200 kg
- Gefertigt aus Ruton
- Latexfrei und geruchsneutral
- Lieferumfang 1 Stück
Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber-grau | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: medizinball, Gewichtball, Ball, Fitnessball, Muskeln, Sport, Gymnastikball, Kraft |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,24* | € 21,74* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,44* | € 26,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|