Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Stonies® 500 g grün Gewichtsball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717054/grün
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     638056
EAN/GTIN:
     4006226020064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewichtsball
Stonie
Medizinball
medizinball 500g

TOGU Stonies®

Die handlichen Stonies® von TOGU sind kompakte Gewichtsbälle und optimal in den Bereichen Functional Training, Fitness oder Pilates einsetzbar. In die Hand genommen gestalten sie viele verschiedene Übungen wie Armbeugen noch effizienter. Arm-, Schulter- und Brustmuskulatur werden aufgebaut und gestärkt. Eine elastische Außenhaut mit Rillen sorgt für hohen Trainingskomfort und verhindert ein Abrutschen bei feuchten Händen.

Produktinformationen zu TOGU Stonies®

  • Gewicht 0,5 kg, Farbe grün
  • Zusatzgewicht bei verschiedenen Übungen
  • Perfekt in der Hand liegend
  • Vermeidung von belastenden Momenten durch zentrale Lagerung in der Handfläche
  • Schont den Boden beim Fallenlassen durch weiches Material
  • Kombinierbar mit Übungen mit anderen Geräten
  • Als Alternative zu herkömmlichen Hanteln nutzbar
  • Größe ca. 7 cm
  • Belastbar bis ca. 200 kg
  • Gefertigt aus Ruton
  • Latexfrei und geruchsneutral
  • Lieferumfang 1 Stück

Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: medizinball, togu medizinball, Gewichtball, Ball, Fitnessball, Muskeln, Sport, Gymnastikball, Kraft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 11,84*
€ 17,56*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,05*
€ 20,48*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.