Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair® Keil Ballkissen® Plus terra Luftkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717029/terra
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400167
EAN/GTIN:
     4006226033286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

TOGU Dynair® Keil Ballkissen® Plus

Das Dynair® Keil Ballkissen® Plus von TOGU ist ein anpassungsfähiges Sitzkissen, welches im Vergleich zum Keil Ballkissen® Premium über eine größere Diagonale verfügt. Die Verbindung aus Keilkissen und luftgefülltem Sitzkissen verschafft ein stabiles Sitzgefühl mit Balanceeffekt. Mit dem anpassungsfähigen Luftkissen können während des Sitzens die Rückenmuskeln gestärkt werden. Die Hüfte wird durch die Keilform leicht nach vor gekippt, dadurch kann eine aufrechte Sitzhaltung eingenommen werden.

Produktinformationen des TOGU Dynair® Keil Ballkissen® Plus

  • Luftgefülltes Keil-Sitzkissen in der Farbe terra
  • Kleine, feine Bewegungen entstehen während des Sitzens, diese ermöglichen einen Bewegungstransfer auf die Rückenmuskulatur
  • Gleichmäßige Druckverteilung für eine bessere, venenoptimierte Unterstützung der Oberschenkel
  • Beidseitig verwendbar
  • Auf einer Seite ausgestattet mit Senso-Noppen
  • Genoppte Oberfläche kann für verbesserte Luftzirkulation sorgen
  • Mit Nadelventil versehen
  • Inklusive Pumpe zur individuellen Regulierung der Luftfüllung
  • Maße ca. 37 x 40 cm
  • Gewicht ca. 1450 g
  • Belastbar bis max. 300 kg
  • Hergestellt aus hochwertigem Ruton

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Farbe:
terra
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil-Ballkissen, Keilballkissen, togu aktivkissen, balance kissen, Sitzkissen, Luftkissen, Keilkissen, Ballkissen, Sitzunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.