Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Babykopfkissen 24,5 x 23 x 5 cm Ergonomisches Kopfkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709787
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     35000000
EAN/GTIN:
     4260211427393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Kissen
Baby Kopfkissen
Baby Lagerungskissen
Babykissen

Theraline Babykopfkissen

Mithilfe des Babykopfkissens von Theraline wird Ihr Baby in optimaler Schlaflage gehalten. So bieten Sie Ihrem Kind von Anfang an zusätzlich zum Liegekomfort auch Schutz und Sicherheit. Das Kissen erhält die natürliche Kopfform des Säuglings und fördert die Regeneration.

Produktinformationen zum Theraline Babykopfkissen

  • Größe 2 für Babys (ab ca. 7 kg)
  • Anwendungszeitraum 0-12 Monate
  • Maße ca. 21 x 20 cm, ca. 3 cm hoch
  • Außenmaß  24,5 x 23 x 5 cm
  • Besonders hautfreundliches und angenehmes Oberflächengewebe
  • Material: 96 % Polyester, 4 % Baumwolle
  • High-Tech Abstandsgewebe ermöglicht die freie Zirkulation der Atemluft
  • Temperaturausgleichend und hygienisch (guter Wärmetransport)
  • Waschbar bei 60° 
Ergonomie Theraline Babykopfkissen Größe 2
  • Hält das Baby in optimaler Schlaflage
  • Erlaubt das Drehen des Kopfes
  • Unterstützt die schnellere Rückbildung von Verformungen
  • Hilft, die natürliche Kopfform Ihres Babys wiederherzustellen
  • Unterstützt die Rückbildung von Verformungen und hilft, eine Verschlimmerung zu verhindern
  • Höchste Sicherheit durch komplett durchatembares 3D-Abstandsgewebe ohne Bezug
  • Leicht stabilisierende, ergonomische Form für eine heilungsfördernde und komfortable Schlaflage

Hinweis: Ärzte empfehlen aus gutem Grund, Babys auf dem Rücken zu betten. Das Köpfchen Ihres Babys ist direkt nach der Geburt besonders weich und damit anfälliger für Kopfverformungen. Woche für Woche wird das Köpfchen dann kontinuierlich stabiler. Nach 4-5 Monaten stellt sich deshalb nur noch in einzelnen Fällen eine Kopfverformung ganz neu ein. Unglücklicherweise verhärten sich in dieser Zeit aber auch bereits entstandene Verformungen und es kann einige Zeit dauern, bis diese sich verwachsen. So frei atemdurchlässig ist nur ein Kissen aus 100 % Abstandsgewebe ohne Bezug: Sollte sich Ihr Baby beginnen zu drehen und mit dem Gesicht in die Kissenmulde geraten, kann es trotzdem weiter frei atmen. Dies bietet so kein anderes Kissen. Das Theraline Babykopfkissen dient primär zur Prophylaxe und ist nicht zur Behandlung von Kopfverformungen zweckbestimmt. Insbesondere bei brachyzephalen Kopfverformungen sollte unbedingt ein Arzt zu Rate gezogen werden!

* Leider ist die Verwendung des Theraline Babykopfkissens allein nicht immer ausreichend wirksam. Bei allen Kopfverformungen sollten Sie einen Arzt zu Rate ziehen sowie weitere von ihm empfohlene Maßnahmen ergreifen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Waschhinweise.

Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
96% Polyester, 4% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Babykopfkissen, Kopfkissen, Schlafkissen, kopfkissen theraline, kopfkissen, Babylagerungskissen, Babybedarf, Spezialkissen, Mehrwegkissen, Kopflagerungskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.