Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Stillkissen mit Mikroperlen Pusteblume dunkelgrün Stillkissen 190 x 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709681
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     510116402
EAN/GTIN:
     4260553176669
Suchbegriffe:
Stillkissen
stillkissen theraline
stillkissen

Theraline Stillkissen mit Mikroperlen

Die langlebigen Stillkissen von Theraline mit weichen Feinkörper-Bezügen Bestehen aus Baumwolle. Das Original Theraline Kissen in verschiedenen Farben und Designs kann als Schwangerschafts- und Stillkissen verwendet werden. Mithilfe des Kissens wird die ergonomische Körperhaltung bei Tagesabläufen wie Stillen, Lesen oder Schlafen in dieser besonderen Zeit wirksam unterstützt. Die sandfeine und geräuscharme Mikroperlenfüllung macht das Schwangerschaftskissen besonders flexibel und anschmiegsam, sodass auch Sie dieses Hilfsmittel sicher bald nicht mehr missen möchten.

Produktinformationen zum Theraline Stillkissen mit Mikroperlen

  • Schwangerschafts- und Stillkissen Original Theraline
  • Außen-Bezug im Design Nr. 164 Pusteblume dunkelgrün
  • Füllung aus frei fließenden Perlen, sandfein und geräuscharm, für Halt und Entlastung - ganz flexibel und genau da, wo Sie oder Baby es brauchen
  • Mit selbstabdichtender Tunnelöffnung: Mikroperlen nachfüll- oder entnehmbar (Kissen stabil oder eher weich, je nach Befüllung)
  • Außenmaß: ca. 190 x 38 cm
  • Füllmenge: ca. 42 Liter
Materialzusammensetzung des Theraline Stillkissens mit Mikroperlen     
  • Feinkörper-Bezug und Inlett aus 100 % Baumwolle
  • Füllung Mikroperlen (Alternative Polyesterhohlfaserfüllung aus Polyester und Dinkelspreu auf Anfrage erhältlich)        & nbsp;         & nbsp;    
  • Waschhinweise siehe Anleitung (waschbar bis 60°, trocknergeeignet)   
Vorteile des Theraline Stillkissens mit Mikroperlen
  • Bietet stabilen Halt während der Schwangerschaft
  • Vielseitig einsetzbar für alle Stillpositionen, beim Schlafen auf der Seite, Lesen, Kuscheln oder Fernsehen
  • Stützt Babybauch, Arme und Beine
  • Beugt Verspannungen in Schultern und Nacken vor

Achtung: Bezüge bitte immer auf "links" gedreht und mit geschlossenem Reißverschluss (ca. 10 cm offen lassen) waschen!

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mikroperlen Füllung
Design:
Pusteblume dunkelgrün
Material:
Feinkörper
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Komfortkissen, Lagerungskissen, Schwangerschaftskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.