| |
|
| Artikel-Nr.: 537-709550 Herst.-Nr.: 180112502 EAN/GTIN: 4260553171299 |
| |
|
| | |
| Plüschmond Der dekorative Plüschmond ist ideal als kleines, handliches Stillkissen, wundervoll anschmiegsam und entspannend für Kopf & Nacken. Die einzigartige Kombination aus hochwertigen Plüsch- und Stretch, gefüllt mit feinen Original Mikroperlen, fühlt sich einfach wundervoll an. Eine Wohltat für Wohn- & Schlafzimmer, auf Reisen und für Mutter und Kind. Fühlen und überzeugen Sie sich einfach selbst. Der Plüschmond ist ein direkt befülltes Kissen, hat daher keinen Bezug. Produktinformationen zum Plüschmond - Farbe steingrau 125
- Bequemes Kopf- und Nackenkissen
- Handliches Bauchstütz- und Stillkissen
- Kuschliges Schmuse- und Lesekissen
- Original Mikroperlen-Füllung formt sich körpergerecht und stabilisiert gleichzeitig Kopf, Schulter und das Kind beim Stillen
- Ideal auch für unterwegs als handlicher Reisebegleiter
- Halb so groß wie das Original Theraline Bogen ca. 140 x breiteste Stelle ca. 27 cm
- Antiallergen
- Geruchs- und schadstofffrei
- Füllmenge ca. 18 l, Perlengewicht 25 g/l
- Stretch 90 % Nylon / 10 % Elasthan, Plüsch 85 % Polyester / 15 % Polyamid, Füllung 100 % Polysterol (EPS-Mikroperlen)
- Waschbar bei 40 °C mit Wäschesack sicher geschlossen
- Ersatzbezug in vielen Unifarbtönen optional zur Wahl (nicht im Lieferumfang)
Mit diesem Kissen werden sicher auch Sie mondsüchtig! Weitere Informationen: | | Design: | steingrau | Textilkennzeichen: | 90% Nylon, 85% Polyester, 15% Polyamid, 10% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauchstützkissen, Kopfkissen, Nackenkissen, Lesekissen, Schmusekissen, Frot |
| | |
| |