Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Stillkissen Mikroperlen Füllung Punkte beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709201
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     51017502
EAN/GTIN:
     4260211424613
Suchbegriffe:
Stillkissen
stillkissen theraline
stillkissen
Ein besonderes Kissen für eine besondere Zeit.

Das Original Theraline Stillkissen eignet sich hervorragend für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit oder einfach zur Entspannung.

  • Das Original Theraline Stillkissen inklusive Bezug
  • langlebige EPS-Mikroperlenfüllung (sandfein, geräuscharm)
  • höchste Qualität bis ins Detail & Langlebigkeit
  • samtweicher Feinkörperbezug
  • hochwertige, merzerisierte, reine Baumwolle für das Inlett
  • aufwendige Nachfüllöffnung für die individuelle Füllmenge oder den Langzeiteinsatz
  • Außenmaß: ca. 190 x 38 cm
  • Füllmenge: ca. 42 Liter
  • Material: 100 % Baumwolle
  • 60°C-Wäsche, trocknergeeignet
  • Dessin 75 "Punkte beige"

Achtung: Bezüge bitte immer auf "links" gedreht und mit geschlossenem Reißverschluss (ca. 10 cm offen lassen) waschen!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mikroperlen Füllung
Design:
Punkte beige
Material:
Baumwolle
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.