| |
|
| Artikel-Nr.: 537-709200 Herst.-Nr.: 51013202 EAN/GTIN: 4260211424552 |
| |
|
| | |
| Ein besonderes Kissen für eine besondere Zeit. Das Original Theraline Stillkissen eignet sich hervorragend für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit oder einfach zur Entspannung. - Das Original Theraline Stillkissen inklusive Bezug
- langlebige EPS-Mikroperlenfüllung (sandfein, geräuscharm)
- höchste Qualität bis ins Detail & Langlebigkeit
- samtweicher Feinkörperbezug
- hochwertige, merzerisierte, reine Baumwolle für das Inlett
- aufwendige Nachfüllöffnung für die individuelle Füllmenge oder den Langzeiteinsatz
- Außenmaß: ca. 190 x 38 cm
- Füllmenge: ca. 42 Liter
- Material: 100 % Baumwolle
- 60°C-Wäsche, trocknergeeignet
- Dessin 32 "Punkte flieder"
Achtung: Bezüge bitte immer auf "links" gedreht und mit geschlossenem Reißverschluss (ca. 10 cm offen lassen) waschen! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mikroperlen Füllung | Design: | Punkte flieder | Material: | Baumwolle | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 54,26* | € 69,36* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 57,39* | € 73,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|