Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Außenbezug für Komfort Stillkissen Herzen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709110
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     520010801
EAN/GTIN:
     4260211428062
Suchbegriffe:
Bezug für Stillkissen
Stillkissenbezug
bezug für stillkissen theraline
bezug für stillkissen
Für die Attraktivität und Haltbarkeit ist nichts wichtiger als die verwendeten Stoffe und deren Verarbeitung. Um Lebensdauer und Benutzerkomfort der Inletts und Bezüge zu erhöhen, verarbeitet Theraline nur Gewebe mit besonders hoher Fadenzahl. Für die Außenbezüge benutzt Theraline zusätzlich nur feine, mercerisierte und reaktiv (besonders farbecht) gefärbte Stoffe. Alle von uns verwendeten Stoffe sind vorgeschrumpft und genügen den hohen Ansprüchen für den täglichen Einsatz.

  • Ersatzbezug für das Komfort Stillkissen
  • 100 % Baumwolle, Feinkörperqualität
  • Maße etwa 180 x 34 cm
  • bei 60°C maschinenwaschbar, trocknergeeignet
  • nicht bleichen
  • Dessin 108 "Herzen grau"
Achtung: Bezüge bitte immer auf "links" gedreht und mit geschlossenem Reißverschluss (ca. 10 cm offen lassen) waschen!
Weitere Informationen:
Design:
Herzen grau
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Stillkissen, Komfortkissen, Lagerungskissen, Schwangerschaftskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.