Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Stillkissen Mikroperlen Füllung Punkte grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709065
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     51013302
EAN/GTIN:
     4260211424576
Suchbegriffe:
Stillkissen
stillkissen theraline
stillkissen
Ein besonderes Kissen für eine besondere Zeit.

Das Original Theraline Stillkissen eignet sich hervorragend für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit oder einfach zur Entspannung.

  • Das Original Theraline Stillkissen inklusive Bezug
  • langlebige EPS-Mikroperlenfüllung (sandfein, geräuscharm)
  • höchste Qualität bis ins Detail & Langlebigkeit
  • samtweicher Feinkörperbezug
  • hochwertige, merzerisierte, reine Baumwolle für das Inlett
  • aufwendige Nachfüllöffnung für die individuelle Füllmenge oder den Langzeiteinsatz
  • Außenmaß: ca. 190 x 38 cm
  • Füllmenge: ca. 42 Liter
  • Material: 100 % Baumwolle
  • 60°C-Wäsche, trocknergeeignet
  • Dessin 33 "Punkte grau"

Achtung: Bezüge bitte immer auf "links" gedreht und mit geschlossenem Reißverschluss (ca. 10 cm offen lassen) waschen!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mikroperlen Füllung
Design:
Punkte grau
Material:
Baumwolle
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.