| |
|
| Artikel-Nr.: 537-709033 Herst.-Nr.: 51300202 EAN/GTIN: 4260145634461 |
| |
|
| | |
| Das Original Theraline Stillkissen eignet sich hervorragend für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit oder einfach zur Entspannung. Das Original von Theraline. Der perfekte Füllgrad und Extras wie die tunnelgesicherte Nachfüllöffnung machen es so beliebt. - Bezug Inlett: 100 % Baumwolle
- ohne Bezug
- Außenmaß: ca. 190 cm x 38 cm
- Füllmenge: ca. 42 Liter
- Füllung Dinkelspreu
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dinkelspelz Füllung | Design: | ohne Bezug | Material: | Baumwolle | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Babykissen, Lagerungskissen, Spezialkissen, Entspannungskissen, Babybedarf |
| | |
| |