| |
|
| Artikel-Nr.: 537-667033 Herst.-Nr.: 3258.04 EAN/GTIN: 4260257711463 |
| |
|
| | |
| Hohe Stapelhocker Modell 3258 Die Stapelhocker von Lotz sind stabile und platzsparende Sitzhocker. Sie sind eine prima Sitzgelegenheit für spontane oder zeitlich begrenzte Anlässe. Produktinformationen zu den Stapelhockern Modell 3258 - Schnell zur Hand und platzsparend aufgestapelt
- Sitzfläche: Ø 350 mm
- Sitzhöhe 580 mm
- Material: strapazierfähiger PU-Schaum, schwarz
- Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr lichtgrau
- Belastbar bis 120 kg
- Anlieferung: montiert
Andere Kombinationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Bitte fragen Sie an. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Material: | PU schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohe Stapelhocker, Modell 3258, D=350 mm, schwarz, 580 mm hoch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,17* | € 98,31* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 84,54* | € 107,82* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,34* | € 109,65* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,72* | € 116,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,99* | € 121,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|