Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhocker, Sitz Höhe 580 mm, Stahlgestell lichtgrau, Sitzfläche PU-Schaum, sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelhocker, Sitz Höhe 580 mm, Stahlgestell lichtgrau, Sitzfläche PU-Schaum, sc
Stapelhocker, Sitz Höhe 580 mm, Stahlgestell lichtgrau, Sitzfläche PU-Schaum, sc
Stapelhocker, Sitz Höhe 580 mm, Stahlgestell lichtgrau, Sitzfläche PU-Schaum, sc
Stapelhocker, Sitz Höhe 580 mm, Stahlgestell lichtgrau, Sitzfläche PU-Schaum, sc
Artikel-Nr.:
     369-E844983
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E844983
EAN/GTIN:
     4260257711463
Suchbegriffe:
Stapelhocker
lotz stapelhocker
stapelhocker
stapelhocker 580mm
∙ Prima Sitzgelegenheit für zeitlich begrenzte Anlässe ∙ Schnell zur Hand und platzsparend gestapelt ∙ Stabiles Stahlrohrgestell wahlweise in schwarz oder lichtgrau ∙ Sitzfläche Ø 350 mm wahlweise aus Buche-Schichtholz oder PU-Schaum in schwarz
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Sitz-Ø:
350 mm
Material Sitz:
NaV
Stapelbar:
ja
Gestellfarbe:
lichtgrau
Stuhlgestell:
mit Gleiter
Farbe Sitz:
schwarz
Fräs-Ø D1:
350 mm
Sitzhöhe:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Sitzmöbel, Hocker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,25*
€ 98,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,62*
€ 108,26*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 86,41*
€ 110,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,79*
€ 116,41*
Lager 369
Frei Haus
ab € 96,07*
€ 121,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.