| |
|
| Artikel-Nr.: 537-667032 Herst.-Nr.: 3250.04 EAN/GTIN: 4260257711401 |
| |
|
| | |
| Standard Stapelhocker Modell 3250 Die Stapelhocker von Lotz sind stabile und platzsparende Sitzhocker. Sie sind eine prima Sitzgelegenheit für spontane oder zeitlich begrenzte Anlässe. Produktinformationen zu den Stapelhockern Modell 3250 - Schnell zur Hand und platzsparend aufgestapelt
- Sitzfläche: Ø 350 mm
- Sitzhöhe 500 mm
- Material: strapazierfähiger PU-Schaum, schwarz
- Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr lichtgrau
- Belastbar bis 120 kg
- Anlieferung: montiert
Andere Kombinationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Bitte fragen Sie an. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Material: | PU schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modell 3250, Sitzgelegenheit, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,29* | € 97,68* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,85* | € 100,97* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 83,59* | € 106,79* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,28* | € 108,75* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,17* | € 111,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|