| |
|
| Artikel-Nr.: 537-667003 Herst.-Nr.: 3580.11-08 EAN/GTIN: 4260257714075 |
| |
|
| | |
| Sattelsitzhocker Modell 3580.11 Der Sattelsitzhocker vom Lotz ist die ideale Lösung für rückenfreundliches Sitzen am Arbeitsplatz. Die besondere Form des Sattelsitzes sorgt für eine gesunde Sitzposition. Durch die in alle Richtungen bewegliche Sitzmechanik macht der Hocker jede Körperbewegung mit, die Muskulatur wird gelockert und gestärkt, die Durchblutung gefördert. Produktinformationen zum Sattelsitzhocker Modell 3580.11 - Rückenfreundliches Sitzen dank einer in alle Richtungen beweglichen Sitzmechanik
- Technik "Bewegtes Sitzen"
- Sitz: Sattelform, PU schwarz
- Material Sitzfläche: Kunstleder
- Kunstlederfarbe: atollblau
- Sitzhöhe 520 - 710 mm
- Belastbarkeit: bis 120 kg
- Höhenverstellung mittels Sicherheitsgasfeder mit Hebelauslösung
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen
Weitere Farben auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Farbe: | atollblau | Höhenverstellung: | 520 - 710 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pendelhocker, pendelhocker blau, Sattelsitzhocker, Hocker, Sattel, Sattelsitz, Bewegtes Sitzen, besondere Form, gesunde Sitzposition, Sitzen, Körperbewegung, bewegliche, Sitzmechanik, Richtungen, Dynamisches Sitzen |
| | |
| |