Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Vakuum-Schienenset Multisoft mit vier Schienen und Pumpe Sicherheit bei Patiententransportsystem und Patientenlagerung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-660019
Hersteller:
     Schmidt
Herst.-Nr.:
     5193SCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen

Schmidt Rescueform Multisoft Vakuum-Schienen-Set 

Rescueform Multisoft mit Microspace-Styroporkugel-Füllung ermöglicht eine außergewöhnlich genaue Anpassbarkeit 

Spezifikationen des Vakuum-Schienen-Sets:

  • Vakuum-System leistet Schienung von Knochenbrüchen, wird auch zur Lagerung im OP verwendet
  • Fixierung ohne Druck auf den Venenkreislauf
  • Vakuumschienen sind röntgenstrahlendurchlässig und passen sich jeder Fraktur an
  • Fixier-Set bestehend aus Unterarmschiene, Armschiene, kurzer Beinschiene, langer Beinschiene, Vakuumpumpe, Tasche
  • Material PU-Folie
  • Farbe rot

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Kammerschienensatz, Kammerschienenset, Luftkammerschienensatz, Luftkammerschienenset, Vakuum-Schienen-Set, Vakuumschienensatz, Vakuumschienenset, vakuum schienen set, Lagerungshilfe, Rettungsbedarf, Transporthilfe, Extremitätenfixierung, Knochenfraktur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 439,47*
€ 522,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 429,48*
€ 511,08
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 428,89*
€ 510,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 415,01*
€ 493,86
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 414,44*
€ 493,18
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 413,87*
€ 492,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 402,35*
€ 478,80
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 401,80*
€ 478,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 367,83*
€ 437,72
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1009232
ab € 14,00*
Sonstiges
Söhngen
1012042
ab € 0,77*
Sonstiges
Söhngen
0301061
ab € 190,12*
Sonstiges
Söhngen
0601065
ab € 35,43*
Sonstiges
Ambu
000317000
ab € 43,43*
Sonstiges
Mediparts
I5 011
ab € 2,11*
Sonstiges
Servoprax
B3 138013
ab € 4,24*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,41*
Sonstiges
KaWe Germany
06.22100.014
ab € 13,09*
Sonstiges
AMPri
09450
ab € 0,65*
Sonstiges
Meditrade
00990D
ab € 3,76*
Sonstiges
B. Braun
4461002
ab € 9,80*
Sonstiges
B. Braun
6067565
ab € 4,18*
Sonstiges
Servoprax
I5 018
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.