Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundauflagen
>
Kompresse
>
Kalt-Warm Kompresse
>
Einwegeispackung
>
Artikel
Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C806-1012042
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
1012042
EAN/GTIN:
4897128661543
Suchbegriffe:
Einwegeispackung
Kälte-Sofort-Kompresse
Sofort-Kältekompresse
Erste Hilfe Kasten
Kälte-Sofortkompresse. Ohne Vorkühlung, unabhängig von Fremdenergie, wird durch Zusammendrücken aktiviert, entwickelt schnell anhaltende Intensivkälte, Einmalgebrauch.
... >
Erste Hilfe
>
Kälte- und Wärmeprodukte
>
Kälte-Sofortkompresse
Weitere Suchbegriffe:
Erste Hilfe Koffer
,
Erstehilfekoffer
,
Ersthelfer-Notfallkoffer
,
Verbandkoffer
,
Verbandskoffer
,
Gelkompresse
,
Kalt-Warm Kompresse
,
Kälte-Kompresse
,
Kältekompresse
,
Kältepack
,
Kühl-Kompresse
,
Kühlkissen
,
Kühlkompresse
,
Pflaster-Strips
,
Pflasterstreifen
,
erste hilfe koffer söhngen
,
pflaster strips
,
Kälte-Sofortkompresse
,
Kühlung
,
Kompresse
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beiersdorf Hansaplast Sprühpflaster 32,5 ml Flüssigpflaster
Beiersdorf
01861
€ 8,78*
Zubehör
Kinder Kälte-Sofortkompresse klein
Söhngen
1012162
€ 2,27*
Zubehör
Söhngen 1012035 Thermo-Kalt/Warm-Kompresse klein 8 x 13 cm 13 cm x 8 cm
Söhngen
1012035
€ 2,74*
Zubehör
Söhngen 1012040 Thermo-Kalt/Warm-Kompresse groß 15 x 28 cm 28 cm x 15 cm
Söhngen
1012040
€ 4,126*
Zubehör
YPSIMED Kalt / Warm Kompresse , Inhalt: 2 Stück, Maße (LxB): 13 x 14 cm
Holthaus Medical
38053
€ 3,22*
Zubehör
ELYTH® Salbe, zur Erstversorgung, wundheilungsfördernd, 100g/Tube
Kanzlsperger
001.05.0001
€ 25,53*
Zubehör
Hansaplast® Wundspray, zur antiseptischen Wundreinigung, 50ml/Flasche
Beiersdorf
48388
€ 5,86*
Zubehör
WUNDmed Kühlspray, zur Linderung bei Gelenk- und Muskelschmerzen, 150ml/Dose
WUNDmed
02-030
€ 14,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.