Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Vakuum-Beinschiene Rescueform Länge 90 cm Sicherheit bei Patiententransportsystem und Patientenlagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-660014
Hersteller:
     Schmidt
Herst.-Nr.:
     5171SCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Kammerschiene
Aufpump-Bandage
Kammerschiene
Luftkammerschiene

Schmidt Rescueform Vakuum-Beinschiene

Rescueform Vakuum-Schienen ermöglichen eine schonende Fixierung der Extremitäten

Spezifikationen zur Vakuum-Schiene:

  • Fixierung ohne Druck auf den Venenkreislauf
  • Vakuumschienen sind röntgenstrahlendurchlässig und passen sich jeder Fraktur an
  • Beinschiene mit Drei-Kammer-System, Fußteil und vier Klettbändern zur variablen Fixierung
  • Schiene lässt sich fußseitig an 3 Druckknöpfen aufklappen und kann so als Vakuumkissen zum Beispiel für den Rücken oder zur Lagerung eines Kindes eingesetzt werden
  • Material gewebeverstärkte Folie
  • Länge der Beinschiene ca. 90cm, Farbe orange

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ausführung:
3-Kammer-Beinschiene
Weitere Suchbegriffe: Schnellbandage, Vacuum Schiene, Vakuum Schiene, Vakuumschiene, Bein-Kammerschiene, Bein-Luftkammerschiene, Vakuum Unterschenkelschiene, Vakuum-Beinschiene, luftkammerschiene schmidt, vakuum unterschenkelschiene, Lagerungshilfe, Rettungsbedarf, Transporthilfe, Extremitätenfixierung, Knochenfraktur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1009232
ab € 14,10*
Sonstiges
Söhngen
1012042
ab € 0,77*
Sonstiges
Söhngen
0301061
ab € 189,57*
Sonstiges
Söhngen
0601065
ab € 35,42*
Sonstiges
Ambu
000317000
ab € 43,25*
Sonstiges
Mediparts
I5 011
ab € 2,14*
Sonstiges
Servoprax
B3 138013
ab € 4,25*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,42*
Sonstiges
KaWe Germany
06.22100.014
ab € 13,11*
Sonstiges
AMPri
09450
ab € 0,61*
Sonstiges
Meditrade
00990D
ab € 3,76*
Sonstiges
B. Braun
4461002
ab € 8,32*
Sonstiges
B. Braun
6067565
ab € 4,17*
Sonstiges
Servoprax
I5 018
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.