Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Vakuum-Armschiene Rescueform Vier-Kammern-System Sicherheit bei Patiententransportsystem und Patientenlagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-660006
Hersteller:
     Schmidt
Herst.-Nr.:
     5131SCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Kammerschiene
Aufpump-Bandage
Kammerschiene
Luftkammerschiene

Schmidt Rescueform Vakuum-Armschiene

Rescueform Vakuum-Schienen ermöglichen eine schonende Fixierung der Extremitäten

Spezifikationen zur Vakuum-Schiene:

  • Fixierung ohne Druck auf den Venenkreislauf
  • Vakuumschienen sind röntgenstrahlendurchlässig und passen sich jeder Fraktur an
  • Armschiene mit Vier-Kammer-System winkelförmig ausgelegt und drei Klettbändern zur variablen Fixierung
  • Material gewebeverstärkte Folie
  • Farbe orange

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Schnellbandage, Vacuum Schiene, Vakuum Schiene, Vakuumschiene, Arm-Kammerschiene, Arm-Luftkammerschiene, Vakuum-Armschiene, Vakuum-Ganzarmschiene, schmidt vakuumschienen, luftkammerschiene, Lagerungshilfe, Rettungsbedarf, Transporthilfe, Extremitätenfixierung, Knochenfraktur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1009232
ab € 14,10*
Sonstiges
Söhngen
1012042
ab € 0,77*
Sonstiges
Söhngen
0301061
ab € 190,14*
Sonstiges
Söhngen
0601065
ab € 35,65*
Sonstiges
Ambu
000317000
ab € 43,29*
Sonstiges
Mediparts
I5 011
ab € 2,11*
Sonstiges
Servoprax
B3 138013
ab € 4,20*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,41*
Sonstiges
KaWe Germany
06.22100.014
ab € 13,11*
Sonstiges
AMPri
09450
ab € 0,66*
Sonstiges
Meditrade
00990D
ab € 3,76*
Sonstiges
B. Braun
4461002
ab € 9,89*
Sonstiges
B. Braun
6067565
ab € 4,19*
Sonstiges
Servoprax
I5 018
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.