Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastischer Tape-Verband 5cm x 5m hautfarben 12 Rollen Kinesio Tape


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-643002
Hersteller:
     Fink & Walter
Herst.-Nr.:
     1672212
EAN/GTIN:
     4260348613294
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband
Elastischer Tapeverband

  • elastisches Spezialpflaster aus 90 % Baumwolle und 10 % elastischer Urethanfaser
  • 80 % dehnbar in Längsrichtung
  • hautfreundlicher, wellenförmig aufgebrachter Acrylat-Haftkleber
  • luft- und flüssigkeitsdurchlässig, aber wasserbeständig und schnelltrocknend
  • hoher Tragekomfort auch über mehrere Tage hinweg
  • Rückseite mit Raster für leichten Zuschnitt
  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • Inhalt jeweils 12 Rollen á 5 m
  • Breite 5 cm

Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden zur Zeit noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Arzneimittelwerbegesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden.
Weitere Informationen:
Farbe:
hautfarben
Stück:
12
Textilkennzeichen:
90% Baumwolle
PZN:
09303713
Weitere Suchbegriffe: elastische klebebinde, klebebinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,56734* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,54*
€ 55,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,03*
€ 53,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,99*
€ 53,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,36*
€ 50,41
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 42,32*
€ 50,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,60*
€ 49,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,11*
€ 47,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,04*
€ 40,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4802
ab € 7,20*
Zubehör
Servoprax
S8 AT005
ab € 13,22*
Zubehör
k.A.
18196943
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.