Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intersurgical Beatmungsfilter Clear-Guard 3 Beatmungsfilter mit Luer-Lock 1St.Viren-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-618904
Hersteller:
     Intersurgical
Herst.-Nr.:
     1544000
EAN/GTIN:
     5030267033478
Suchbegriffe:
Beatmungsbeutel Bakterienfilter
Beatmungsbeutelfilter
beatmungsbeutel bakterienfilter

Intersurgical Clear-Guard 3 Beatmungsfilter

Ergonomischer und wirtschaftlicher Bakterienfilter/Virenfilter Clear-Guard 3, Intersurgical-Nr. 1544 mit Luer-Port

Intersurgical Beatmungsfilter zur Vorbeugung von nosokominalen, beatmungsassoziierten Infektionen im Zusammenhang mit maschineller Beatmung. Der Bakterienfilter wird zwischen Trachealtubus und Y-Stück eingesetzt und schließt so die Übertragung von Bakterien und Viren praktisch aus.

  • Filtrationseffizienz: 99,99%
  • Feuchtigkeitsrückführung bei VT500: N/A
  • Widerstand bei 60lpm: 2,2cm H2O
  • Volumen: 49ml
  • Gewicht: 28,0g
  • Minimales Tidal-Volumen: 150ml
Weitere Informationen:
Ausführung:
Clear Guard 3 Bakterien/Viren
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Beatmungszubehör, Luftfilter, Hygienefilter, Einwegfilter, Anästhesiebedarf, Anästhesiefilter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
49
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,90*
5 Tage
9
pro Paket
Frei Haus
ab € 165,64*
€ 199,34*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intersurgical
1841000
ab € 1,70*
Sonstiges
Intersurgical
1574000
ab € 44,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.