Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxamed F.O. Miller Spatel Gr. 2 Lichtleiter integriert Laryngoskopspatel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-617135
Hersteller:
     Luxamed
Herst.-Nr.:
     E1.422.012
EAN/GTIN:
     04260381960591
Suchbegriffe:
Kaltlichtspatel
Laryngoskop-Spatel
Laryngoskopspatel
Leuchtspatel

F.O. Miller Spatel

Das sterilisierbare Material des Laryngoskop-Spatels von Luxamed zeichnet sich durch seine hohe Langlebigkeit und große Leuchtstärke aus. Der Miller Spatel hat eine integrierte Glasfaser. Je nach angestrebter Beleuchtungsstärke kann sowohl eine LED als auch eine Xenon-Lampe eingesetzt werden. Der F.O. Miller Spatel ist in verschiedenen Abmessungen erhätlich, je nach gewünschten Einsatz, sowie kompatibel mit Standard-Griffen.

Produktinformationen zum F.O. Miller Spatel

  • Größe 2, 155 x 14 mm
  • Laryngoskopspatel, Lichtleiter und Glasfaser integriert
  • Hochwertige Edelstahl-Konstruktion mit 5.500 Fasern
  • Beleuchtungsstärke mit 3,7 V LED ca. 10.500 Lux
  • Beleuchtungsstärke mit 2,5 V Xenon ca. 4.500 Lux
Vorteile des F.O. Miller Spatels
  • Maximale Lebensdauer und Beleuchtungsstärke
  • Größtmöglicher Querschnitt Ø 4 mm für eine optimale Ausleuchtung
  • Kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
  • Autoklavierbar bis 134°C, ca. 4.000 Zyklen
  • Einfache Reinigung möglich (keine Schmutznischen)
  • Data-Matrix mit den wichtigsten Informationen
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 2
Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Miller, Leuchtspatel Miller, Miller-Spatel, laryngoskop-spatel gr.2, laryngoskopspatel miller, laryngoskopspatel kaltlicht, Untersuchungsspatel, Mehrwegspatel, Edelstahlspatel, Lichtspatel, Rachenuntersuchungsspatel, HNO-Bedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,42*
€ 74,75*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,28*
€ 278,59*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Luxamed
E1.316.012
ab € 227,67*
Zubehör
Luxamed
E1.317.012
ab € 230,04*
Zubehör
Luxamed
E1.426.012
ab € 532,28*
Zubehör
Luxamed
E1.416.012
ab € 94,88*
Zubehör
Luxamed
E1.417.012
ab € 94,95*
Zubehör
Luxamed
E1.427.012
ab € 156,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.