| |
|
| Artikel-Nr.: 537-617017/rot Herst.-Nr.: D1.211.412 EAN/GTIN: 04260381961703 |
| |
|
| | |
| Diagnostikleuchte Die hochwertige Leuchte mit Power-LED-Lampe von Luxamed erleichtert die Diagnostik durch Beleuchtung. Die Diagnostikleuchte funktioniert mit einer Clip-Schaltung. Sowohl in der Ophthalmologie als auch in HNO-Praxen kann die Stablampe eingesetzt werden. Die Penlights sind in verschiedenen Farben erhältlich. Produktinformationen zur Diagnostikleuchte - Penlight rot mit schneller Clip-Schaltung
- Geeignet zur Augen- und Rachendiagnostik
- Mit Power LED
- Illuminator-Gehäuse aus hochwertigem ABS
- 2 AAA Marken-Batterien im Lieferumfang enthalten
- Gewicht 31,5 g
- Leuchtdauer 50h +
- Lebensdauer Leuchtmittel ca. 100.000 h
- Lichtstärke 25.000 – 30.000 mcd
- Betriebsspannung 3,0 V
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, luxamed diagnostikleuchte, diagnoseleuchte, Diagnostik, Kleinleuchte, Leuchte, Penlight, Notfallausstattung, Rettungszubehör, Arzttaschenfüllung |
| | |
| |