Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Eltra 40 Desinfektionswaschmittel 8,3 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-587443
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     HN 9092120
EAN/GTIN:
     4028159081370
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektions-Waschmittel
Desinfektionsmittel für Wäsche
Desinfektionswaschmittel
desinfizierende Waschmittel

Ecolab Eltra 40 Desinfektionswaschmittel

Das Desinfektionswaschmittel Eltra 40 ist gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 40°C gemäß RKI (AB) und VAH/DGHM 

  • Eltra 40 mit hervorragender Waschleistung und Fleckentfernung bei 40°C
  • wirksam gegen alle Bakterien, Viren, Pilze einschließlich MRSA, HIV, Hepatitis, Nora/Rota- und andere Viren
  • gibt der Wäsche hygienisch-frischen Duft
  • Das Desinfektionswaschmittel ist geeignet für alle Waschmaschinen und Wasserhärtebereiche.
  • Wäscht, desinfiziert und entfernt Flecken faserschonend
  • Beseitigt unangenehme Gerüche durch Aktivsauerstoff
  • Zusammensetzung: Zeolithe, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, anionische Tenside, nichtionische Tenside, Seife, Phosphonate, Polycarboxylate. Enthält: Enzyme, Desinfektionsmittel, Parfüm (Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Limonene). Der Wirkstoff Peressigsäure entsteht bei der Herstellung der Anwendungslösung: 100 g Eltra 40 Extra erzeugen 14 g Peressigsäure in der Anwendungslösung. 
  • Baua Nr. N-13266
  • Anwendung: Für die desinfizierende 40 °C Wäsche von weißen und farbigen Textilien aus reiner Baumwolle, Mischgewebe und Synthetik sowie Feinwäsche und Wolle (nicht geeignet für Seide; empfindliche Farben können sich im Verlauf wiederholter Wäschen aufhellen)
  • Lieferform: 8,3 kg Eimer


Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Ecolab Eltra 40 entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
PZN:
11330261

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfizierendes Waschmittel, desinfektionswaschmittel ecolab, desinfektionswaschmittel, Eltra, Vollwaschmittel, Wäschedesinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.300 Gramm (ab € 0,01043* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,14*
€ 135,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,66*
€ 134,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 112,60*
€ 133,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,71*
€ 131,74
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 110,64*
€ 131,66
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 110,58*
€ 131,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,48*
€ 127,90
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 107,41*
€ 127,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,55*
€ 102,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.