Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Corona 200 schiefer Gymnastikmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-544019
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5001-31
EAN/GTIN:
     4027824002061
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Gymnastikmatte
Yogamatte

Gymnastikmatte Corona 200

Die Gymnastikmatte für Therapie in medizinischen Einrichtungen oder den privaten Bereich. Airex-Matte mit hautsympatischer Oberflächenstruktur und optimalem Dämpfungsverhalten zur Schonung von Gelenken, Bändern und Sehnen. Mit einer Breite von 100 cm eignet sich diese Trainingsmatte auch für Partnerübungen mit Trainer oder Therapeuten. Und bei einer Komfortlänge von 200 cm kommt keiner zu kurz.

Produktinformationen zur Bodenmatte

  • 1 Bodenmatte schiefer
  • Abgerundete Ecken
  • LBH 200 x 100 x 1,5 cm
  • Lieferung inkl. Übungsanleitung und detaillierter Pflegeanleitung

    Weitere Informationen:
    Farbe:
    schiefer
    Weitere Suchbegriffe: Sportmatten, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, gymnastikmatte 1900x600x15, Fitnessmatte, Unterlage, Sportmatte, Sportunterlage
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 120,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,30*
    € 181,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 150,02*
    € 178,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,23*
    € 170,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,90*
    € 160,53
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 134,84*
    € 160,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 134,79*
    € 160,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 120,53*
    € 143,43
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Airex
    ATLASRT
    ab € 179,18*
    Sonstiges
    Airex
    4027824000043
    ab € 108,51*
    Sonstiges
    Airex
    91561001035
    ab € 69,49*
    Sonstiges
    Airex
    FITLINE140
    ab € 43,06*
    Sonstiges
    Airex
    HERCULESBL
    ab € 188,61*
    Sonstiges
    Airex
    3188125
    ab € 46,82*
    Sonstiges
    Sportgeräte Langer
    400410
    ab € 380,64*
    Sonstiges
    TOGU
    415602
    ab € 16,66*
    Sonstiges
    TOGU
    445404
    ab € 8,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.