Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Atlas Yoga-Matte Schaum Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Atlas Yoga-Matte Schaum Rot
Airex Atlas Yoga-Matte Schaum Rot
Airex Atlas Yoga-Matte Schaum Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89718657
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     ATLASRT
EAN/GTIN:
     7613005008419
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte airex
Die AIREX Atlas ist die größte Matte in unserem Produktsortiment. Dank ihres rechtwinkligen Schnitts kann die AIREX Atlas nahtlos auf große Flächen gelegt werden. Die Eigenschaften des Materials und die Dicke von 1,5 cm entsprechen den meistverkauften Corona- und Coronella-Produkten. Sie verhindert ein Absinken auf den Boden, auch bei punktueller Belastung. Bei Gebrauch im Wasser bietet die AIREX Atlas die optimale Unterstützung für alle denkbaren Therapieformen und fordert zu kreativen Wasseraktivitäten auf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Schaum
Produktfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Rutschfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1250 mm
Länge (mm)
2000 mm
Dicke
15 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 250,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,84*
€ 294,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
1270307
€ 249,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.