Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Coronella Gymnastikmatte 200 x 60 x 1,5 cm schiefer Gymnastikmatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-544016
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5003-31
EAN/GTIN:
     4027824002092
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte airex

Airex® Coronella 200

Auf einer Airex® Coronella-Matte macht Gymnastik Spaß. Das speziell entwickelte Material ist sehr formstabil und hält hohen physischen Belastungen Stand. Und bei einer Komfortlänge von 200 cm kommt keiner zu kurz.

Produktinformationen zur Matte

  • 1 Airex® Coronella 200 schiefer ohne Ösen
  • Für Therapie, in medizinischen Einrichtungen oder im privaten Bereich
  • Mattenoberfläche ist beidseitig gerillt
  • Besitzt optimales Dämpfvolumen zur Schonung von Bändern und Gelenken
  • Außenform mit runden Ecken
  • L/B/H: 200 x 60 x 1,5 cm
  • Gewicht ca. 2,4 kg
  • Lieferung mit Übungsanleitung und detaillierter Pflegeanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Fitnessmatte, Unterlage, Sportmatte, Sportunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
4027824000043
ab € 108,57*
Sonstiges
Airex
A5000-02
ab € 190,24*
Sonstiges
Airex
A5032-28
ab € 111,43*
Sonstiges
Airex
A5008G-12
ab € 50,30*
Sonstiges
Airex
A5008-29
ab € 42,85*
Sonstiges
Airex
A5011-01
ab € 199,46*
Sonstiges
Buchner & Partner
01620/15
ab € 27,39*
Sonstiges
Schlick
1-386-ANTHRAZIT
ab € 15,08*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7882
ab € 3,61*
Sonstiges
Spitzner
7406044
ab € 10,74*
Sonstiges
Sportgeräte Langer
400410
ab € 381,41*
Sonstiges
TOGU
447124
ab € 14,81*
Sonstiges
TOGU
415602
ab € 17,36*
Sonstiges
TOGU
445404
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.