Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Rosen-Duftschaumbad 5 Liter Wellnessbad


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-533225
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     05.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Wellnessbäder

Verwöhnen Sie sich einfach mal mit einem entspannenden und kräftespendenden Bad und lassen Sie Ihre Seele baumeln.

Produktinformationen zu Wellnessbäder

  • 1 Kaniser Rosen-Schaumbad 5 Liter
  • Exklusives und aufregendes Badeerlebnis
  • Umschmeichelt die Sinne mit einem wohlriechenden Rosenduft
  • Vollbad mit 20 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Duftnote:
Rose
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Duftbad, badezusatz cosimed 5 liter, badezusatz, badezusatz cosimed, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, cosiMed, Duschbad, Wellness-Bad, Erlebnisbad, Entspannungsbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,82*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 12,564* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 81,83*
€ 97,38
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 78,75*
€ 93,71
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 78,71*
€ 93,66
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 77,03*
€ 91,67
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 76,99*
€ 91,62
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 75,71*
€ 90,09
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 75,67*
€ 90,05
pro Kanister
ab 16 Kanister
€ 75,64*
€ 90,01
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 62,82*
€ 74,76
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,67*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,10*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,49*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,91*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,05*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4850
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.