| |
|
| Artikel-Nr.: 537-532908 Herst.-Nr.: 01.17 EAN/GTIN: 4260273945880 |
| | |
|
| | |
| Minzöl Es dürfen sich nur naturbelassene, nicht gestreckte oder veränderte Öle als 100 % naturreine ätherische Öle bezeichnen. Diese ätherischen Öle von cosiMed sind gut für die Aroma- und Massageanwendung geeignet da sie von höchster Qualität sind. Man kann die verschiedenen Öle gut mit den Basis- und Ergänzungsölen kombinieren. Produktinformationen zum ätherischen Öl - Duftnote Minze
- 1 Flasche 100 ml
- Intensiv minziger Duft
- Für die Aromatherapie eines der wichtigsten Öle
- Die Öle sind naturbelassen, nicht verändert oder gestreckt
- Für die Atemwege belebende und befreiende Wirkung
- Bei der Massage genügen nur einige Tropfen, um die Haut zu kühlen und zu erfrischen
- 100 % naturreines ätherisches Öl
- Öle sind von höchster Qualität
Anwendungsbereiche von Minzöl - Aroma- und Massagetherapie
- Zum Abmischen mit Basis- und Ergänzungsölen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 ml | Duftnote: | Minze |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ätherische öle 100ml, naturrein, ätherische Öle, Öl, Öle, natrubelassen, Reinheit, Aroma, Massage, Aromaanwendung, Massageanwendung, Wellness, Natur, Duft, Düfte, Geruch, cosiMed, Basisöle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,85* | € 21,42* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,02* | € 25,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,1485* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|