| |
|
| Artikel-Nr.: 537-532728 Herst.-Nr.: 05.35 EAN/GTIN: 4260273943695 |
| |
|
| | |
| cosiMed Kräuter-Ölbad Fichtennadel Der Badezusatz enthält den wertvollen Inhaltsstoff Fichtennadel. Das warme cosiMed Kräuter-Ölbad Fichtennadel vitalisiert und hilft bei Muskelverspannungen. Das Badekonzentrat Fichtennadel ist geeignet für cica 10 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich. Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Fichtennadel - Leichtlöslich und wannenrein
- Mäßig stark schäumend
- Vitalisiert und wirkt bei Muskelverspannungen
- Flasche à 200 ml
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Fichtennadel - 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
- Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
- Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Fichtennadel - Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
- Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
- Gute dermatologische Verträglichkeit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Duftnote: | Fichtennadel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat |
| | |
| |