| |
|
| Artikel-Nr.: 537-532727 Herst.-Nr.: 05.34 EAN/GTIN: 4260273943657 |
| |
|
| | |
| cosiMed Kräuter-Ölbad Eucalyptus-Menthol Der Badezusatz enthält die wertvollen Inhaltsstoffe Eucalyptus und Menthol. Das warme cosiMed Kräuter-Ölbad Eucalyptus-Menthol wirkt befreiend und erfrischend auf die Atemwege. Das Badekonzentrat Eucalyptus-Menthol ist geeignet für cica 10 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich. Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Eucalyptus-Menthol - Leichtlöslich und wannenrein
- Mäßig stark schäumend
- Wirkt befreiend und erfrischend auf die Atemwege
- Flasche à 200 ml
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Eucalyptus-Menthol - 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
- Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
- Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden.
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Eucalyptus-Menthol - Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
- Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
- Gute dermatologische Verträglichkeit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Duftnote: | Eucalyptus-Menthol |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat |
| | |
| |