Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Kräuter-Ölbad Rosskastanie 5 l Kanister Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532653
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     05.20
EAN/GTIN:
     4260273943954
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

cosiMed Kräuter-Ölbad Rosskastanie

Der Badezusatz enthält den wertvollen Inhaltsstoff Rosskastanie. Das warme cosiMed Kräuter-Ölbad Rosskastanie regt den Stoffwechsel der Haut an und fördert die Durchblutung. Das Badekonzentrat Rosskastanie ist geeignet für cica 250 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich.

Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Rosskastanie

  • Leichtlöslich und wannenrein
  • Mäßig stark schäumend
  • Wirkt anregend
  • Kanister à 5 Liter
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Rosskastanie
  • 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
  • Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
  • Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Rosskastanie
  • Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
  • Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
  • Gute dermatologische Verträglichkeit
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Duftnote:
Rosskastanie
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,77*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 12,554* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 81,30*
€ 96,75
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 78,85*
€ 93,83
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 78,81*
€ 93,78
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 76,58*
€ 91,13
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 76,55*
€ 91,09
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 76,51*
€ 91,05
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 75,82*
€ 90,23
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 62,77*
€ 74,70
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,68*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,16*
Zubehör
cosiMed
09.18
ab € 2,14*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,49*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,94*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 5,75*
Zubehör
cosiMed
06.05
ab € 4,30*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4850
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.