Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Kräuter-Ölbad Heublume 5 l Kanister Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532643
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     05.10
EAN/GTIN:
     4260273943756
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

cosiMed Kräuter-Ölbad Heublume

Der Badezusatz enthält den wertvollen Inhaltsstoff Heublume. Das warme, erquickende cosiMed Kräuter-Ölbad Heublume wirkt anregend und steigert das Wohlbefinden. Das Badekonzentrat Heublume ist geeignet für cica 250 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich.

Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Heublume

  • Leichtlöslich und wannenrein
  • Mäßig stark schäumend
  • Wirkt anregend und steigert das Wohlbefinden
  • Kanister à 5 Liter
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Heublume
  • 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
  • Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
  • Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Heublume
  • Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
  • Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
  • Gute dermatologische Verträglichkeit
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Duftnote:
Heublume
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz cosimed 5 liter, badezusatz, badezusatz cosimed, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,45*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 11,89* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 77,17*
€ 91,83
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 74,12*
€ 88,20
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 74,09*
€ 88,17
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 72,67*
€ 86,48
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 72,63*
€ 86,43
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 72,59*
€ 86,38
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 71,55*
€ 85,14
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 59,45*
€ 70,75
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,67*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,11*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,47*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,91*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,05*
Zubehör
cosiMed
06.05
ab € 4,25*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4850
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.