Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Sport-Liquid 70 Vol. % 2-Propanol 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-532628
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     01.23
EAN/GTIN:
     4260273942247
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Sport-Liquid

Sport-Liquid wird nach dem Sport oder der Massage als vitalisierende, belebende Einreibung verwendet. Menthol, hochwertige ätherische Öle und Alkohol erzeugen auf der Haut einen angenehm kühlenden, durchblutungsfördernden  Effekt.  Der wohltuend herbe Duft erfrischt zusätzlich.

Produktinformationen zu Sport-Liquid 

  • 1 Flasche 1000 ml 
  • Enthält Menthol und hochwertige ätherische Öle
  • 70 Vol.% 2-Propanol
  • Herber, erfrischender Duft
  • Nur zur äußeren Anwendung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Weitere Suchbegriffe: einreibemittel, cosiMed Einreibungen 7%, Einreibungen 45%, cosiMed, Alkoholische Einreibung, Franzbranntwein, Sporteinreibung, Sportmassage, Muskelmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01311* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,51*
€ 23,22
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Flasche
ab 27 Flaschen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
01.40
ab € 5,46*
Sonstiges
cosiMed
01.24
ab € 54,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.