Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Saunaduft Eislimone 5 Liter 1 Kanister Aufgusskonzentrat


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-532080
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     04.17
EAN/GTIN:
     4260273944319
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sauna-Aufguss
Sauna-Duft
Saunaaufguss
Saunaduft

Saunaduft Eislimone

Lassen Sie Ihren Saunagang zu einem individuellen Erlebnis für die Sinne werden. Die Aufgusspräparate von cosiMed sind auf Basis von natürlichen und naturidentischen Ölen hergestellt. Zusammen mit Wasser verdampfen die Aufgüsse rückstandslos.

Produktinformationen zu Saunaduft

  • Duftnote Eislimone
  • 1 Kanister 5 Liter
  • Duftet frisch limonig
  • Fördern tiefe Entspannung für Körper und Seele
  • Wirkt beruhigend und ermunternd
  • Ist kühlend
  • Hergestellt auf Basis natürlicher und naturidentischer Öle
  • Verdampfen mit Wasser ohne Rückstände
Saunaduft vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Duftnote:
Eislimone

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: cosimed saunaaufguss, sauna aufguss, saunaaufguss 5l, cosiMed Saunaaufgusspräparate, Dampfbadzusätze, cosiMed, Sauna-Aufgusspräparat, Ätherischer Sauna-Aufguss, Eislimonen-Aufguss, Aufgusspräparat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,88*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 16,976* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 111,95*
€ 133,22
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 109,15*
€ 129,89
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 109,09*
€ 129,82
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 105,85*
€ 125,96
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 105,78*
€ 125,88
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 105,72*
€ 125,81
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 104,14*
€ 123,93
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 84,88*
€ 101,01
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,67*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,11*
Zubehör
cosiMed
09.18
ab € 2,11*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,91*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,05*
Zubehör
cosiMed
06.05
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.