| |
|
| Artikel-Nr.: 537-532068 Herst.-Nr.: 05.33 EAN/GTIN: 4260273943619 |
| |
|
| | |
| cosiMed Kräuter-Ölbad Baldrian-Hopfen Der Badezusatz enthält wertvolle Inhaltsstoffe wie Baldrian und Hopfen. Das warme cosiMed Kräuter-Ölbad Baldrian-Hopfen wirkt beruhigend vor dem Einschlafen sowie ausgleichend bei Stress und Hektik. Das Badekonzentrat Baldrian-Hopfen ist geeignet für cica 10 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich. Produktinformationen zum cosiMed Kräuter-Ölbad - Leichtlösliches und wannenreines Kräuter-Ölbad
- Stark schäumend
- Wirkt beruhigend und ausgleichend
- Flasche à 200 ml
Anwendung des Baldrian-Hopfenölbades - 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
- Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
- Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Baldrian-Hopfenölbades - Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen bzw. Kräuterextrakten
- Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
- Gute dermatologische Verträglichkeit der Inhaltsstoffe
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Duftnote: | Baldrian-Hopfen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz cosimed baldrian-hopfen, badezusatz, badezusatz cosimed, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat |
| | |
| |