| |
|
| Artikel-Nr.: 537-532067 Herst.-Nr.: 05.09 EAN/GTIN: 4260273943749 |
| |
|
| | |
| cosiMed Kräuter-Ölbad Heublume Der Badezusatz enthält den wertvollen Inhaltsstoff Heublume. Das warme, erquickende cosiMed Kräuter-Ölbad Heublume wirkt anregend und steigert das Wohlbefinden. Das Badekonzentrat Heublume ist geeignet für cica 50 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich. Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Heublume - Leichtlöslich und wannenrein
- Mäßig stark schäumend
- Wirkt anregend und steigert das Wohlbefinden
- Flasche à 1000 ml
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Heublume - 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
- Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
- Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Heublume - Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
- Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
- Gute dermatologische Verträglichkeit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Duftnote: | Heublume |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz cosimed, badezusatz, badeöl 1000ml, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat |
| | |
| |