| |
|
| Artikel-Nr.: 537-532065 Herst.-Nr.: 05.40 EAN/GTIN: 4260273943930 |
| |
|
| | |
| cosiMed Kräuter-Ölbad Rosskastanie Der Badezusatz enthält den wertvollen Inhaltsstoff Rosskastanie. Das warme cosiMed Kräuter-Ölbad Rosskastanie regt den Stoffwechsel der Haut an und fördert die Durchblutung. Das Badekonzentrat Rosskastanie ist geeignet für cica 10 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich. Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Rosskastanie - Leichtlöslich und wannenrein
- Mäßig stark schäumend
- Wirkt anregend
- Flasche à 200 ml
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Rosskastanie - 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
- Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
- Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Rosskastanie - Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
- Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
- Gute dermatologische Verträglichkeit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Duftnote: | Rosskastanie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz roßkastanie, badezusatz, badezusatz cosimed, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat |
| | |
| |