Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Orangenöl süß 10 ml 1 Flasche Naturreine Ätherische Öle


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-532034
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     31122
EAN/GTIN:
     4260273945729
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Raumduft
Raumparfüm
Waschraumduft
Ätherische Öle

Orangenöl süß

Es dürfen sich nur naturbelassene, nicht gestreckte oder veränderte Öle als 100 % naturreine ätherische Öle bezeichnen. Diese ätherischen Öle von cosiMed sind gut für die Aroma- und Massageanwendung geeignet da sie von höchster Qualität sind. Man kann die verschiedenen Öle gut mit den Basis- und Ergänzungsölen kombinieren.

Produktinformationen zum ätherischen Öl

  • Duftnote Orange
  • 1 Flasche 30 ml
  • Die Öle sind naturbelassen, nicht verändert oder gestreckt
  • 100 % naturreines ätherisches Öl
  • Ölgewinnung durch Kaltpressung der reifen Fruchtschalen
  • Öle sind von höchster Qualität
Anwendungsbereiche von Orangenöl
  • Aroma- und Massagetherapie
  • Zum Abmischen mit Basis- und Ergänzungsölen
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 ml
Duftnote:
Orange

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ätherisches Öl, cosimed ätherisches öl 10 ml, ätherische öle, cosimed ätherische öle, naturrein, ätherische Öle, Öl, Öle, natrubelassen, Reinheit, Aroma, Massage, Aromaanwendung, Massageanwendung, Wellness, Natur, Duft, Düfte, Geruch, cosiMed, Basisöle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 5,63*
4 Tage
16
€ 15,90*
ab € 4,07*
€ 6,66*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,63*
€ 6,70
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Flasche
1 Flasche enthält 10 Milliliter (ab € 0,323* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
30233
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.