| |
|
| Artikel-Nr.: 537-532019 Herst.-Nr.: 05.38 EAN/GTIN: 4260273943893 |
| |
|
| | |
| cosiMed Kräuter-Ölbad Rosmarin Der Badezusatz enthält den wertvollen Inhaltsstoff Rosmarin. Das warme, würzige cosiMed Kräuter-Ölbad Rosmarin belebt wohltuend den Körper, regt an und bringt neuen Schwung. Das Badekonzentrat Rosmarin ist geeignet für cica 10 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich. Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Rosmarin - Leichtlöslich und wannenrein
- Mäßig stark schäumend
- Wirkt belebend
- Flasche à 200 ml
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Rosmarin - 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
- Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
- Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Rosmarin - Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
- Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
- Gute dermatologische Verträglichkeit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Duftnote: | Rosmarin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz cosimed, badezusatz, badezusatz 200ml, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat |
| | |
| |